両備ホールディングス
両備ホールディングスの 運搬機器
両備ホールディングスの 運搬台車
両備ホールディングスの 電動台車
電動アシスト台車
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84868816
品番
SAP-500K03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【労働負荷軽減】
電動アシスト付き台車
操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)
768
質量(kg)
約 58(ユニット質量:約 8)
奥行(mm)
1218
積載荷重(kg)
500(※台車性能)
使用温度範囲
バッテリー:充電:0〜40℃・放電:-10〜40℃/充電器:0〜40℃
構成機器
ユニット:台車×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット×左右各1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×1
定格電流(A)
20
機能
アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト
キャスター径(Φmm)
150
使用時間
稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)
充電時間
約120分(バッテリーの使用環境により異なる)
電池
種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)
使用環境
屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10〜20mm 程度まで乗り越え可能
使用環境温度(℃)
0〜40
安全規格
【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)
検知方式
操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式
能力(kg)
【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100
動作
速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)
最高速度(km/h)
アシスト速度:5.0
定格入力
AC100V〜240V(国内・海外兼用)
駆動源
DC ブラシレスモーター
登坂角度
傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)
外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)
915
レベル数
【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
注意
※深い水溜まりや積雪時、砂地や砂利道等の未舗装路面、高い段差乗り越えは使用不可。 段差乗り越え、凸凹路面で駆動輪が空転した場合はブレーキが作動します。
※防水性に配慮した設計になっていますが、安全のため水没や急な降雨時でのご使用は避けてください。 (バッテリー及び充電器は除く)
※速度が 5.0km/h 以上になるとアシスト機能は停止(モーターフリー)します。 アシスト機能が停止した場合は、通常の台車と同様に使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません