ホームテイスト
ホームテイストの エントランス
ホームテイストの ポスト
ホームテイストの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス【courrier-クリエ-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872517
品番
SH-05-70230-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
落ち着いたカラーがお洒落な多機能宅配ボックス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装
色
グレー
本体質量(kg)
8
組立時間
20分
本体寸法(cm)
46×36×70
注意
※組み立て時間:20分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません