曜日別特売
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937

SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937
SH-26-WNK-YKIE イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト 84872937

イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(cm)34×34
ヨーキー
内容量1枚注文コード84872937品番SH-26-WNK-YKIE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1匹ずつこだわった愛らしいデザインのイヌカオマット!!

用途事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。材質ポリエステル90%、アクリル10%ヨーキー本体質量(kg)0.3寸法(cm)34×34
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする