FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427

FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427
FRG-G2-S-SKBE 洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】 ホームテイスト 84873427

洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
スモーキーベージュ
内容量1枚注文コード84873427品番FRG-G2-S-SKBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム2-Witam2-】
10柄から選べる豊富なデザイン
自分のお部屋にあったデザインをお選びいただけます!

用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)スモーキーベージュ本体質量(kg)0.1寸法(cm)45×65
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき273/税込300
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする