マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
A5 バインダー ユアンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
84874154
品番
F416-06
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
色
ホワイト
サイズ
A5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
70枚
穴数
20
リング内径(Φmm)
10
材質(表紙)
PVC