OSK
OSKの キッチン・調理用品
OSKの 計量ツール・はかり・温度計
OSKの 計量カップ・水ます
メジャーカップ(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876297
品番
MC-2
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
熱湯での使用OK/大きく見やすい目盛付/大きく持ちやすい取っ手 ※電子レンジ使用不可
材質
本体/メタクリル樹脂
高さ(mm)
124
質量(g)
119
縦(mm)
139
横(mm)
Φ92