A-2 グリル用消臭石 竹原製罐 84876376

A-2 グリル用消臭石 竹原製罐 84876376
A-2 グリル用消臭石 竹原製罐 84876376

グリル用消臭石

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84876376品番A-2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

グリルの受皿に消臭石を敷くことで、油やにおいを吸収し、おいしく焼ける。油を吸収するので煙りをおさえ、遠赤外線で食材を炭火焼き風に焼き上げます。

高さ(mm)125質量(g)400主成分シリカ70%、アルミナ12%、その他18%縦(mm)30横(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする