曜日別特売
74269 やさしい彩り 抗菌丼 カノー 84876507

74269 やさしい彩り 抗菌丼 カノー 84876507
74269 やさしい彩り 抗菌丼 カノー 84876507

やさしい彩り 抗菌丼

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
くるみ
内容量1個注文コード84876507品番74269
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

日本らしいやさしい色合いに仕上げた丼。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)くるみ容量(mL)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×80電子レンジ対応食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70459614
2025-02-13
用途: 食事用
その他業種

家族みんなで色を分けてこの山中塗のお茶碗と丼を使ってます。家族が増えて石川まで買いに行こうかと検討していたところ、モノタロウさんで見つけ購入しました。本当に助かりました。そしてきちんと梱包もしてあり、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする