和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの ターナー・ビーター
ユニライン ステンターナー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876744
品番
UNI-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
310
質量(g)
86
縦(mm)
40
横(mm)
70