和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの あく取り・すくい網・かす揚げ
ユニライン ステンかす揚げ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876769
品番
UNI-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
天かす作り、揚げ物やコロッケを引き上げる時にも便利です。オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
270
質量(g)
73
縦(mm)
87
横(mm)
102