和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの お玉・レードル
ユニライン ステン卓上お玉
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876796
品番
UNI-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
202
質量(g)
49
縦(mm)
42
横(mm)
59