ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
NEWはるピタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876900
品番
HPT-2828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
壁紙に貼れる割れないミラー。特殊吸着シートを採用し、壁紙に優しい。
材質
本体:樹脂ミラー
高さ(mm)
280
質量(g)
105
縦(mm)
2
横(mm)
165
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84876900
HPT-2828
25539186
HPT-2828
ニューはるピタ
東プレ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました