画像準備中

床トップ120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4枚) 注文コード84877216 品番UK121H820S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

外気に接する床用グラスウールボード120mm。
温暖地(4〜7地域)の木造軸組構法で、外気に接する床の省エネ基準仕様規定R3.3を達成。床梁間にジャストフィットします。
表面で水をはじく撥水タイプです。
フラット35S、長期優良住宅に対応。

グリーン購入法適合 厚さ(mm)121 用途床用断熱材 対応対応構造:木造軸組工法 寸法(幅W×長さL)(mm)820×820 JIS規格A9521 熱伝導率(W/mk)0.036 密度(kg/m3)24 施工面積1坪 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)3.4
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする