リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84879368 品番LMB122026AJ
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5 材質保持器:炭素鋼製 形状すきま調整形 材質(本体)炭素鋼製 タイプLMB シールシールなし 寸法D(mm)31.75 寸法Fw(mm)19.05 寸法(inch)Fw:45355 寸法D(inch)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする