リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOP

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84879395 品番LM162837UUOP
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3 材質保持器:炭素鋼製 形状開放形 材質(本体)炭素鋼製 タイプLM シール密封形 寸法D(mm)28 寸法C(mm)37 寸法Fw(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする