リニアブッシングG LMG(外筒) LMG10C1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84879639 品番LMG10C1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,404
販売価格(税別)
2,185

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M3×3.1(4)●主要寸法d寸法差:0/-0.015●動定格トルクT(N・m):8 軸径(Φmm)10 寸法d(mm)10 寸法d2(mm)8.9 主要寸法C(mm)29 主要寸法D(mm)19 基本静定格荷重Co(N)1710 基本動定格荷重C(N)1410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする