リニアブッシングG LMG(外筒) LMG20C1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84879666 品番LMG20C1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,762
販売価格(税別)
3,420

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.016●主要寸法M×深さ(mm):M4×4.1(5.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.021●動定格トルクT(N・m):32.8 軸径(Φmm)20 寸法d(mm)20 寸法d2(mm)17.5 主要寸法C(mm)42 主要寸法D(mm)32 基本静定格荷重Co(N)3660 基本動定格荷重C(N)3010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする