炎舞炊き 圧力IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84883498 品番NW-FC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」。

用途
内窯はIHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
また、鉄は不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率をさらに高めました。内釜内面の うまみプラス プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)でごはんの甘み成分のひとつである還元糖と、うまみ成分のひとつであるアミノ酸を引き出します。
寸法(mm)260×330×235 BZ(濃墨) 質量(g)8000 炊飯容量5.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする