象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの 炊飯器/精米機
象印マホービンの 炊飯器
炎舞炊き 圧力IH炊飯ジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84883525
品番
NW-FC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」。
用途
内窯はIHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
また、鉄は不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率をさらに高めました。内釜内面の うまみプラス プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)でごはんの甘み成分のひとつである還元糖と、うまみ成分のひとつであるアミノ酸を引き出します。
寸法(mm)
295×360×265
色
WZ(絹白)
質量(g)
9500
炊飯容量
1升