ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚受
背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(単品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
84883760
品番
SKBTSL-1C-S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
棚板奥行対応範囲(mm):135〜244
材質
スチール
色
シルバー
奥行(mm)
145用
注意
※棚板固定ビス同梱。