KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697

 

KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697
KJ-69 タイルマット サンコー[日用品] 84888697

タイルマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
84888697
品番
KJ-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

おくだけで取り付け、取り外し簡単。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
ハサミで手軽にカットできます。
マットと床面との段差が少なくなるため、つまずきにくく、足元が安心です。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。・5枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。

用途
タイルマット
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
4
アイボリー
寸法(cm)
45×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする