曜日別特売
KA65B-30090 燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー PITWORK(日産) 84888819

燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84888819
品番
KA65B-30090
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

・インジェクターの目詰まりを解消することにより、DPFの再生間隔を改善します
・DPF詰まりの原因となる金属成分を含みません
・燃料100Lまで1本で対応可能です
・ディーゼル車専用商品です
ほかの燃料添加剤と混合不可。LPG車には施工不可

容量(mL)
250
対象
ディーゼル車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする