解像度フルHD(1920×1080)
幅(mm)(ベゼル)上左右辺:16.0、下辺:21.8
質量(kg)(約)24
規格UL60950-1 / CSA C22.2 No. 60950-1 / EN60950-1 / FCC-A / EN55022-A / EN55024 / EN61000-3-2 /EN61000-3-3 / CE / TUV-S / 電安法(PSE) / VCCI-A / JIS C 61000-3-2 / RoHS / WEEE /AS/NZS 60950 / AS/NZS CISPR 22
電力(W)(平均)160
接続方式DVI-D(with HDCP)×1、HDMI×2、D-Sub 15ピン×1、コンポジット(コンポーネントYと共有)×1、オーディオミニプラグ×1、IR-in×1、USB× 1
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
制御端子:RS232C(D-Sub 9ピン) ×2、LAN(RJ-45) ×1
機能画面焼き付き防止・無信号オフ・横置き/縦置き対応・スケジューリング・スリープタイマー・アスペクト比変更・自動入力信号検索・フェイルオーバー・VGA入力画像自動調整・USBデバイスのマルチメディアファイル再生・ビデオウオール設定・デイジーチェ-ン・ディスプレイID設定・DVI 信号補正(on/off機能なし)・パワーオン遅延・繋ぎ目補正・自己診断・LANコントロール・RS-232Cコントロール・セキュリティロック・操作ボタンロック・リモコンボタンロック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1463×844×70
コントラスト比4000:1
画素ピッチ0.744
表示色(最大)約10億6000万
画面表示寸法(mm)(H×V)1428.5×803.5
周波数範囲垂直/水平/23〜76 Hz(V-Analog&Digital) 14〜95 KHz (H-Analog&Digital)
動作環境0〜40℃ 20〜80% RH(結露しないこと)
視野角左/右:178; 上/下:178
保存環境-20〜60℃ 10〜90% RH(結露しないこと)
出力端子DVI-D x1、オーディオミニプラグ x1、IR out x 1
バックライト直下型LED
待機電力(W)<0.5
モニターサイズ65V型
パネル駆動方式VA
VESA対応対応
輝度(cd/m2)450(typ.)