テーブルランプ Z-LIGHT Z-80N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84890338 品番Z-80N W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。

消費電力(W)10 電源コード(m)1.8 ホワイト 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm)45 光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K)2700〜4200 エネルギー消費効率(Lm/W)81.4 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 アームダブルアーム 光色電球色〜白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)814 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする