MA12-0018 X-GUARD IPHONE-X ケース X-GUARD 84890618

X-GUARD IPHONE-X ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84890618 品番MA12-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

X-GuardはINTUITIVECUBE社が展開する高機能スタンド/マウントブランドです。
台湾国内では大流行中のGogoroとコラボレーションするなど、高品質マウントとしての地位を得ているブランドです。
マウントのみならず衝撃吸収スマホケースも販売し、独自の設計とユニークな製品デザインにより、様々な物に機能的に装着が可能です。
マウント部はデバイスの保護を第一に考えられており、それぞれに最適な素材が採用されています。
iPhone-X対応で多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができるスマホケース
片手で簡単に脱着できます。デュアルロックシステムを採用しています。
ケースにはポリカーボネイト+TPUを採用し、耐衝撃性に優れています。
端末のボタンも使用可能です。本体には、ポリカーボネイトを採用しています。
熱可塑性樹脂で靭性があり、強度に優れるのが特徴です。

仕様二重ロックシステム採用 適合iphone-X 対応 材質ポリカーボネイト+TPU製 クリア/グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする