X-GuardはINTUITIVECUBE社が展開する高機能スタンド/マウントブランドです。
台湾国内では大流行中のGogoroとコラボレーションするなど、高品質マウントとしての地位を得ているブランドです。
マウントのみならず衝撃吸収スマホケースも販売し、独自の設計とユニークな製品デザインにより、様々な物に機能的に装着が可能です。
マウント部はデバイスの保護を第一に考えられており、それぞれに最適な素材が採用されています。
iPhone-X対応で多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができるスマホケース
片手で簡単に脱着できます。デュアルロックシステムを採用しています。
ケースにはポリカーボネイト+TPUを採用し、耐衝撃性に優れています。
端末のボタンも使用可能です。本体には、ポリカーボネイトを採用しています。
熱可塑性樹脂で靭性があり、強度に優れるのが特徴です。