646S4064BL【ワケあり】 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 84892765 646S4064BL【ワケあり】 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 84892765

疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 注文コード84892765 品番646S4064BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98041,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。
分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。
周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途溶接現場等での疲労軽減に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番315-7142 性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1 材質ニトリルゴム 長さ(mm)1630 幅(mm)1020 厚さ(mm)18.7 ブラック 抵抗値すべり(DIN51130):R10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする