樹脂製ガイドローラー(R型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 外径(Φmm)20 幅(mm)6 注文コード84893079 品番GRL2006P-U-SUS【ワケあり】
在庫数量:残り78点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥1,019139
この商品は内径・外径・幅など45種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のため、走行音が静かです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)5 寸法D(mm)20 寸法L(mm)6 寸法d(mm)6 内径(Φmm)6 外径(Φmm)20 幅(mm)6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体/ポリアセタールホワイト、ベアリング/SUS440C、ボルト/- 質量(g)4.8 タイプボルト無しタイプ 許容荷重(N)98
注意
※衝撃荷重、スラスト荷重が加わるようなご使用はお避けください。
※上記の許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする