Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:WSV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。 注文コード84893088 品番WSV 60【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥1,288899
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:WSV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする