イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILM 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:0 、 許容入力:18.5 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:115mm 、 動作温度 Max:+45℃ 、 DILM接触器、3相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器、過負荷リレー、リレーで、実績のあるDILシリーズをベースとしています。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御における最新技術を採用し、ユーザーに多くの利点をもたらします。. 特長 / 利点. すべての接触器はモジュラ型で設計が共通 非常に耐久性が高いこのシリーズは様々なニーズに対応し、干渉に対する耐性を備え、PLCと共に使用しても制御回路の信頼性を維持 DC接触器の磁気システムの電子パワー調整により、非常に小さなフレームが実現され、ACユニットとDCユニットのサイズが同一に。このため、AC接触器とDC接触器を直接隣り合わせて設置可能. 3つの常時開メインコンタクト 12 AからのDC接触器は、カップリングリレーの必要性を排除する電子駆動を備え、150 AまでのすべてのDC接触器にはサプレッサ回路が内蔵 ダブルカップリングエリアを備えたボックス端子は、異なる断面の配線の際に接続を確実に保ち、ケーブル配線の障害を防止 注文コード84893517 品番DILM40(230V 50HZ)【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥36,9805,598
この商品は仕様など85種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILM 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:0 、 許容入力:18.5 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:115mm 、 動作温度 Max:+45℃ 、 DILM接触器、3相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器、過負荷リレー、リレーで、実績のあるDILシリーズをベースとしています。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御における最新技術を採用し、ユーザーに多くの利点をもたらします。. 特長 / 利点. すべての接触器はモジュラ型で設計が共通 非常に耐久性が高いこのシリーズは様々なニーズに対応し、干渉に対する耐性を備え、PLCと共に使用しても制御回路の信頼性を維持 DC接触器の磁気システムの電子パワー調整により、非常に小さなフレームが実現され、ACユニットとDCユニットのサイズが同一に。このため、AC接触器とDC接触器を直接隣り合わせて設置可能. 3つの常時開メインコンタクト 12 AからのDC接触器は、カップリングリレーの必要性を排除する電子駆動を備え、150 AまでのすべてのDC接触器にはサプレッサ回路が内蔵 ダブルカップリングエリアを備えたボックス端子は、異なる断面の配線の際に接続を確実に保ち、ケーブル配線の障害を防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする