画像準備中

セーフマスクプレミア エリート レベル3

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84893543 品番GMK201915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ASTM F2100-19 レベル3 液体防護性サージカルマスクの最高レベルマスクです。
PVCコート鉄線のノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

ブルー 幅(mm)178 サイズレギュラー 高さ(mm)89 用途感染予防・ウィルス対策

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84893543
2023-04-20
用途:
電車内、混雑した商業施設内での飛沫回避。
製造業

皆がマスクを装着している時はN95マスクのみをしていましたが、最近はマスクを装着していない人に限り、声を出して喋る傾向にあるので、N95マスクの下にこのマスクをしています。このマスクはブルーで目立つので白のN95マスクで覆い隠す感じです。以前はARメディコ厶様のレベル2プロレーンマスクをしていたのですが鼻の所が密着感がありませんでしたがこれは金属製押さえが入っていますのでとても良いです。が念の為、N95マスクで押さえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする