これはリレーの作動音がしないタイプです。アナログ的な味を求められる方には向かないでしょう
C50、AA01スーパーカブ・プレスカブでの交換用に使用しました。1個試して問題無かったので、新聞販売店で常備するため箱買いしました。電装部品の中では比較的壊れやすい部類なので、今後は気兼ねなく交換出来そうです。
純正ウインカーリレーからの交換です。
ちょっと大きめですが。
カバー内に収まりました。
4個と買い過ぎたので、友達にも譲ります。
普通に使えました。値段的には満足できます
ただし、梱包が大きなダンボールに固定もされていなかったため、転がりまくっていたので、耐久性は不明です
問題なく作動し助かりました。安く、すぐに届いて、本当に助かりました。また、利用させていただきます。