曜日別特売
W-501 布両面テープ 古藤工業(Monf) 84898366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布両面テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(36巻)
注文コード
84898366
品番
W-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
厚さ(mm)
0.4
色
白
長さ(m)
15
テープ長さ(m)
15
サイズ(mm)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする