TAN-754(RE) デリバリーボックス 縦型 タック 84902387

 

TAN-754(RE) デリバリーボックス 縦型 タック 84902387
TAN-754(RE) デリバリーボックス 縦型 タック 84902387
TAN-754(RE) デリバリーボックス 縦型 タック 84902387
TAN-754(RE) デリバリーボックス 縦型 タック 84902387
TAN-754(RE) デリバリーボックス 縦型 タック 84902387

デリバリーボックス 縦型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード84902387品番TAN-754(RE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

留守中も大型郵便やお届け物がしっかり受け取れる。
宅配便の荷物を受け取る時間を気にせず、ネットショッピングが楽しめる個人宅用の宅配ボックスです。
一度入れた荷物は鍵がなければ取り出せないようになっています。
荷物を入れる時は上から、取り出しは鍵を開けて前から。

仕様鍵付き、メッセージカード付き材質(本体)亜鉛鉄板、ステンレス、(マット)発泡ポリエチレン質量(kg)約19レッド耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×35.5×110.5(上部扉開放時:135.5)、(保管可能サイズ)約30×15×35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする