mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 長袖
ワークポロシャツ長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84902755
品番
C2JA818101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい。
機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用
ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
種別
長袖ポロシャツ
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
適応身長(cm)
167〜173
ポケット
胸ポケット付き
適応胸囲(cm)
89〜95