ワークポロシャツ長袖

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84902798 品番C2JA818109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい。

機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用
ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭
ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100% 種別長袖ポロシャツ 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)68 適応身長(cm)172〜178 ポケット胸ポケット付き 適応胸囲(cm)93〜99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする