GL0103 超強化耐熱ガラスオーブンウェア スクエア グラスロック(GlassLock) 84906282

超強化耐熱ガラスオーブンウェア スクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84906282 品番GL0103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

+230℃から、ー20℃まで急激な温度差jにもびくともしない完全強化ガラスのガラスウェアです。

材質強化耐熱ガラスシリコン・ポリプロピレン 容量(L)1.13 用途オーブンにも冷凍も出来る完全密封のオーブンウェア兼保存容器。 形状角形 サイズ 質量(g)754 機能ロック機能付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×15.3×7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする