曜日別特売
121-400-261 クリスピープレミアム フライパン フィスラー 84906702

クリスピープレミアム フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
84906702
品番
121-400-261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

独自の「ノボグリル」により、余分な油は下に落としてクリスピーな焼き上がりに。「クックスター・サーミックベース」はどのような熱源でも均一に素早く熱を伝えます。エッジはソースや調理済みの食品を入れ物に移す際に、液だれしないよう設計されています。また、ガス、電気はもちろん、ハロゲンヒーターや電磁調理器と幅広い熱源に対応し最大の保温効果とムラの無い熱まわりを実現します。肉を表面はカリッと中はジューシーに焼き上げます。

質量(g)
1390
容量(L)
3
寸法(cm)
26
内径×高さH(Φmm×mm)
280×60
適合
100VIH・200VIH・オーブン・食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体:ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル10%)、底部:ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル10%)+アルミニウム合金+ステンレス鋼(クローム18%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする