リニアウェイU・LWU(非互換性仕様・ボール非保持式) LWU50C1R240

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84907149 品番LWU50C1R240
参考基準価格(税別)¥22,310 販売価格(税込) ¥23,315
販売価格(税別)
21,195

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。

材質炭素鋼 サイズ50 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:30 寸法L1(mm)スライドユニット:70 構造ボール非保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:25 寸法N(mm)アッセンブリ:42 寸法W2(mm)スライドユニット:34 寸法W3(mm)スライドユニット:25 寸法W4(mm)スライドユニット:4.5 ユニット数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする