京セラ
セラミックミル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
84908696
品番
CM-15NBK-FP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック刃なので錆びずに金属臭がない。摩耗しにくく、良い切れ味を保ちます。粗さ調節機能付き。分解洗浄ができる。
用途
結晶塩・スパイス用。
材質
刃:セラミック磁器、ミルヘッド:ポリプロピレン、つまみ:ポリアセタール、容器:ガラス、バネ:SUS304
色
ブラック
質量(g)
190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
5.1×13.7