CM-15NWH-FP セラミックミル 京セラ 84908705

セラミックミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84908705 品番CM-15NWH-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セラミック刃なので錆びずに金属臭がない。摩耗しにくく、良い切れ味を保ちます。粗さ調節機能付き。分解洗浄ができる。

材質刃:セラミック磁器、ミルヘッド:ポリプロピレン、つまみ:ポリアセタール、容器:ガラス、バネ:SUS304 用途結晶塩・スパイス用。 ホワイト 質量(g)190 寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.1×13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする