充電式ファンジャケット(高視認性タイプモデル) (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84909834 品番FJ214DZL
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)54 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82〜113
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする