充電式ファンジャケット(高視認性タイプモデル) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84909868 品番FJ214DZ4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4L 胸囲(cm)134 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 裾廻り(cm)94〜125
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする