※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245/40RF19 98Y ランフラットタイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 84912318 245/40RF19 98Y ランフラットタイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 84912318

ランフラットタイヤ AZENIS FK510

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84912318 品番245/40RF19 98Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい
プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。
FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。
ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。
ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。
そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。
世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。

タイヤ幅(mm)248 偏平率(%)40 リム径(inch)19 本数1本 タイヤサイズ245/40RF19 ロードインデックス98 適合ボディタイプセダン、スポーツカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする