※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドミーティング用テーブル XEDH型
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
色(天板)
ダークウォールナット
タイプ
右用
注文コード
84919654
品番
XEDH124STR-WWN
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
544-0355
質量(kg)
14
色
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)
720
タイプ
右用
奥行(mm)
448
間口(mm)
1200
材質(天板)
耐指紋性メラミン化粧板張り
色(天板)
ダークウォールナット
天板厚さ(mm)
30
仕上(本体)
スチール塗装仕上
注意
※脇デスク、コーナーデスク、プリンター代、サイドデスクには取付できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません