※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル(平デスク専用) XEHH型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84919670
品番
XEHH045ST-WMW
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
引出しを外して取り付けてください
W800/W1800/W2000/W2400の平デスクには取り付けできません。
トラスコ品番
544-5061
質量(kg)
8.5
色
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
498
間口(mm)
408
仕上
脚部:スチール塗装仕上
材質(天板)
耐指紋性メラミン化粧板張り
色(天板)
ミディアムウォールナット
天板厚さ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません