※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドデスク XEHH型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84919697 品番 XEHH0714HT-WWN
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
トラスコ品番543-8742 セット内容ケーブルトレー1個 質量(kg)33.5 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 間口(mm)700 材質(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り 色(天板)ダークウォールナット 天板厚さ(mm)30 仕上(本体)スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする