皮ポンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84921208 品番 104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。
ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。

用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。 寸法(Φmm)4 アズワン品番64-3240-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84921287
2026-01-29
用途:
防振ゴム穴あけ
有限会社岡崎設備 様 (建設業・工事業)

機器据付用防振ゴムのボルトM10M12M16M20用に購入しました
簡単に穴あけできますので満足です

対象商品:
84921332
2019-09-17
用途:
薄板プラスティクへの穴開け

刃の精度が良く綺麗な○が打ち抜きできて大変満足しています、又、バリ等の発生も、私の使用目的では発生しませんでした。

対象商品:
84921314
2022-05-29
用途:
ビニールシートの穴開け

切れ味が非常に悪いです。
11mm、13mm、14mm、15mmを購入しましたが、どれも強く何回叩いても厚さ1mmのビニールシートに穴が開きません。
ポンチシャープナーで砥ぐと切れるようになりました。
刃の仕上げ処理が良くないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
84921183
2021-02-08
用途:
帆布にホックをつける時の下穴に使ってます
phase/1 様 (製造業)

少し鈍角のため、強く叩きすぎると下穴が広がってしまいますが、2ミリなので加減すれば問題ですね。

対象商品:
84921384
2020-04-21
用途:
使い物になりません
製造業

使用したら、刃が丸くなっていて使い物になりません。前回購入した23mmの穴あけポンチが良かっただけに非常に残念です。同じ『高芝ギムネ製作所』製でしたが、指で刃をなぜると、返りがついていて、刃も丸まった状態です。ネット通販じゃなかったら、返品ものです。

2人が参考にしています
対象商品:
84921226
2019-12-12
用途:
革靴縫製靴紐通用ハトメ穴あけ加工
シンワ産業株式会社 様

ポンチが刺さりにくく、抜きカスが軋んで外れにくい。

対象商品:
84921296
2019-05-28
用途:
皮穴明加工
サービス業

日本製とは思えない程の雑な造りでガッカリ。
抜きカスが出てくる溝のふちが指が切れるほど鋭利になって刃がたっています。刃も研ぎ直さないとガタガタ。1〜13mmまで購入しましたが、オススメしません。

対象商品:
84921366
2019-02-12
用途:
打ち抜き
その他業種

20mmを購入しましたが革は打ち抜けずに跡が付くだけした。スポンジで試してみたところ、刃が付いてないのか半円しか打ち抜きできなかったので返品しました。非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする