0.5 4P DTI-C5E350RAT エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線 84924875 0.5 4P DTI-C5E350RAT エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線 84924875

エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300m) 注文コード84924875 品番0.5 4P DTI-C5E350RAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。
10BASE-T〜1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。
シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。

規格CAT5 ケーブル長(m)300 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする