Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 5 135U/16GB/SSD256GB/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/LTE/バッテリー(L))
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84932498
品番
CF-FV5TFAAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
Ultra 5 135U
OS
Win11Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません